{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 20 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
długość całkowita L | 232 mm | |
zakres momentu obrotowego | 4 Nm - 20 Nm | |
masa | 400 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 166 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657352 20 | |
EAN / GTIN | 4045197546012 | |
Numer producenta | 657352 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 20Nm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
528,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
648,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
555,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
masa | 400 g | 400 g | 400 g |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |