{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
szerokość b | 43 mm | |
wysokość h | 29 mm | |
obciążenie ciągłe | 450 Nm | |
wymiar S | 25 mm | |
liczba zębów | 52 | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | nie | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Numer producenta | 657630 2-3/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grzechotki 2-3/4 cal
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
369,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
548,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 | 3/4 |
szerokość b | 43 | 39 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 29 | 20,5 |
liczba zębów | 52 | 48 |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka |