Korpus klucza dynamometrycznego bez skali bez końcówki wtykowej 320 Nm

Nr art.: 657450 320
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 652,25 PLN /szt.
  • 228,16 PLN /szt.
  • 228,16 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 320 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
długość całkowita L 636 mm
zakres momentu obrotowego 60 Nm - 320 Nm
masa 1 100 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 38,5 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 563,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 602 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657450 320
EAN / GTIN 4045197995964

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą przyrządu regulacyjnego nr 657452 wielk. 1 w połączeniu z pasującym przyrządem kontrolnym.
Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek. Bez nasadek (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582657950.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiednie końcówki wymienne: zob. pod nr 657582657950.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka