{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
długość całkowita L | 247 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
masa | 290 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 30 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 195,5 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 225,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Numer producenta | 657450 50 |