• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze dynamometryczne bez skali 5 Nm

Nr art.: 657320 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 237,68 PLN /szt.
  • 237,68 PLN /szt.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 004,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 5 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Seria CSP
długość całkowita L 133 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 5 Nm
Zakres momentów obrotowych 8,8 lbfin - 44,2 lbfin
masa 60 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
uchwyt do wymiennych końcówek ⌀ 6 mm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa mechanicznie
funkcja łamania nie
funkcja Slipper nie
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa Moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 89 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 114 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657320 5
EAN / GTIN 4580135821658
Numer producenta CSP5NX6D

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z radełkowanym uchwytem z metalu.
System szybkiej wymiany narzędzi z czopem (⌀ 6 mm).

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
Odpowiednie nasadki nr 657322 i nr 657323.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze dynamometryczne bez skali  5 Nm

Klucze dynamometryczne bez skali 5 Nm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 203,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 317,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
987,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 685,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 611,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
przełączalny odczyt Nm Nm Nm Nm Nm ;lbfin
kierunek dociągania dociąganie w prawo Dokręcanie w prawo i w lewo Dociąganie w prawo i w lewo Dociąganie w prawo Dociąganie w prawo
możliwość protokołowania danych nie nie nie nie nie
maksymalny moment obrotowy 5 5 5 5 5
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne sprzęgło ślizgowe mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) ze skalą regulacji bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) ze skalą regulacji bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych kluczy dynamometrycznych kluczy dynamometrycznych kluczy dynamometrycznych kluczy dynamometrycznych

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka