• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Narzędzie nasadzane, klucz płaski 7 mm

Nr art.: 657323 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość b 17 mm
wysokość h 3 mm
rozwartość klucza 7 mm
wymiar S 25 mm
chwyt trzpieniowy ⌀ 6 mm
Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657323 7
EAN / GTIN 4580135821702
Numer producenta SH6DX7

Opis

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Klucze dynamometryczny: Nr 657320, wielk. 2 i 5