Narzędzie nasadzane, klucz płaski 13 mm

Nr art.: 657323 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość b 23 mm
    wysokość h 5 mm
    rozwartość klucza 13 mm
    wymiar S 25 mm
    chwyt trzpieniowy ⌀ 6 mm
    Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657323 13
    EAN / GTIN 4580135821764
    Numer producenta SH6DX13

    Opis

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Pasuje do:

    Klucze dynamometryczny: Nr 657320, wielk. 2 i 5