• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze dynamometryczne bez skali 6 Nm

Nr art.: 657320 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 237,68 PLN /szt.
  • 237,68 PLN /szt.
  • 681,21 PLN /szt.
  • 1 004,42 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 6 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Seria QSP
długość całkowita L 185 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 6 Nm
masa 190 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
funkcja łamania nie
funkcja Slipper nie
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 120 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657320 6
EAN / GTIN 4562135128555
Numer producenta QSP6N4

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z uchwytem ze sztucznej żywicy.
Wbudowana na stałe grzechotka przełączana.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze dynamometryczne bez skali  6 Nm

Klucze dynamometryczne bez skali 6 Nm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 034,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 233,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 208,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 1/4 1/4
kierunek dociągania dociąganie w prawo Dociąganie w prawo i w lewo Dociąganie w prawo i w lewo
długość całkowita L 185 225 225
masa 190 400 300
maksymalny moment obrotowy 6 6 6
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 ±4 ±4
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka