{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 2 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Seria | CSP | |
długość całkowita L | 133 mm | |
zakres momentu obrotowego | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 3,5 lbfin - 17,7 lbfin | |
masa | 60 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | ⌀ 6 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | Moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 89 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 114 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657320 2 | |
EAN / GTIN | 4580135821641 | |
Numer producenta | CSP2NX6D |