{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 12 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Seria | QSP | |
długość całkowita L | 185 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 12 Nm | |
masa | 190 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 125 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657320 12 | |
EAN / GTIN | 4562135128562 | |
Numer producenta | QSP12N4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne bez skali 12 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 034,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
470,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm |
masa | 190 | 190 |
maksymalny moment obrotowy | 12 | 12 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 | ±4 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Regulacja załączenia | przestawny, | Wstępnie ustawiony |