Wykonanie:
Do użycia z mechanicznymi oraz cyfrowymi markowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem.
- Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
- Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
- Tryby: Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold).
- Mocowanie: można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
- 3 gniazda do bezpiecznego magazynowanych adapterów (kształtka powiększająca).
- Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
- Ochrona hasłem: możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
- Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.
- Klasa ochrony IP40
- Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
- Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
- Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Funkcja:
IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.
Klasa dokładności:
W prawo i w lewo: +/- 1%.
W dostawie:
Kabel danych USB-C (1,8 m), zasilacz, adaptery krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.
Złączka 1/4 cala czworokąt na 1/4 cala sześciokąt C 6,3 (podobna do nru
676950, rozmiar 4/4).
Wskazówka:
Pasujące adaptery dodatkowe są dostępne pod nr
649550 i nr
650006.
Warning:
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem- Do kontroli kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem oraz do ogólnych pomiarów momentów obrotowych w zakresie pomiarowym przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
- Moment obrotowy można przykładać w prawo lub w lewo.
- Do użytku przemysłowego.
- Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
- Stosować wyłącznie w przypadku zgodnego z przepisami, niezawodnego zamocowania.
- Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
- Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
- W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
- Stosować wyłącznie zalecane adaptery i złącza trzpieniowe.
- Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.
Niewłaściwe użytkowanie- Nie przekraczać zalecanych momentów dokręcania.
- Nie otwierać obudowy.
- Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
- Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
- Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
- Nie przeprowadzać testu momentu obrotowego na napędzanych wkrętakach ani kluczach do śrub.
- Nie stosować w przypadku nieprawidłowej instalacji elektrycznej i mechanicznej, obsługi ani czyszczenia.