{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
rozdzielczość | 1 Nm | |
zakres pomiarowy | 100 Nm - 1 000 Nm | |
szerokość wskaźnika | 171 mm | |
wysokość wskaźnika | 86 mm | |
głębokość wskaźnika | 161 mm | |
masa | 3,3 kg | |
Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
stopień ochrony IP | IP 40 |
Numer artykułu | 654413 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263152453 | |
Numer producenta | 654413 1000 |