Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

Nr art.: 654413 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 1 231,32 PLN /szt.
  • 22,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • stopień ochrony IP: IP 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
rozdzielczość 0,01 Nm
zakres pomiarowy 1 Nm - 12 Nm
szerokość wskaźnika 146 mm
wysokość wskaźnika 86 mm
głębokość wskaźnika 161 mm
masa 3 kg
uchwyt czworokątny 3/8 cal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
stopień ochrony IP IP 40

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654413 12
EAN / GTIN 4067263152422
Numer producenta 654413 12

Opis

Wykonanie:

Do użycia z mechanicznymi oraz cyfrowymi markowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem.
  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
  • Tryby: Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold).
  • Mocowanie: można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
  • 3 gniazda do bezpiecznego magazynowanych adapterów (kształtka powiększająca).
  • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Ochrona hasłem: możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.
  • Klasa ochrony IP40
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Klasa dokładności:

W prawo i w lewo: +/- 1%.

W dostawie:

Kabel danych USB-C (1,8 m), zasilacz, adaptery krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.
Z kształtką powiększającą nr 649550 wielk. 1 (1/4 cala do 3/8 cala) i złączem trzpieniowym nr 650006 wielk. 3.

Wskazówka:

Pasujące adaptery dodatkowe są dostępne pod nr 649550 i nr 650006.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 940,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 940,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 940,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
głębokość wskaźnika 161 mm 161 mm 161 mm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo Dociąganie w prawo i w lewo Dociąganie w prawo i w lewo
maksymalny moment obrotowy 12 Nm 1 000 Nm 50 Nm
zakres pomiarowy 1 Nm - 12 Nm 100 Nm - 1 000 Nm 5 Nm - 50 Nm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta
złącze Złącze USB Złącze USB Złącze USB
uchwyt czworokątny 3/8 cal 3/8 cal