{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 251 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 13,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021772 | |
Numer producenta | 41071819 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone 18X19 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
97,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
31,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
58,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 251 | 184 | 275 |
materiał | Chromowa stal stopowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 25,5 | 26,5 | 28 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 | 27,6 | 29 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |