{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 250 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 24,1 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 13,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Numer producenta | 41071719 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 17X19mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
91,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
76,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane |
długość klucza L | 250 mm | 213 mm |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 24,1 mm | 31,2 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | 33,3 mm |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 13,5 mm | 12 mm |