{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 11 mm | |
długość klucza L | 188 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 14,6 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15,9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 9,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Numer producenta | 41071011 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 10X11mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
67,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
48,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane |
długość klucza L | 188 mm | 153 mm |
rozwartość klucza 1 | 10 mm | 10 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
materiał | Chromowa stal stopowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 14,6 mm | 19,4 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15,9 mm | 21,4 mm |