{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 14 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
długość klucza L | 219 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20,1 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21,4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 11,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021734 | |
Numer producenta | 41071415 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone 14X15 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
81,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
20,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
46,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 219 | 159 | 245 |
rozwartość klucza 2 | 15 | 15 | 15 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20,1 | 21,5 | 22 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21,4 | 23 | 23 |