{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość klucza L | 203 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 17,3 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 18,6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Numer producenta | 41071213 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone 12X13 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
73,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
18,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
43,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 203 | 144 | 220 |
rozwartość klucza 1 | 12 | 12 | 12 |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 17,3 | 19 | 20 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 18,6 | 21 | 21 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |