{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 20 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
długość klucza L | 280 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 31,3 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 14,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 616500 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021802 | |
Numer producenta | 41072022 |