{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
rozwartość klucza | 21 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 260 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613800 21 | |
EAN / GTIN | 4013288218803 | |
Numer producenta | 05020501001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
130,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
39,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
39,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
72,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
powierzchnia | matowy chromowany | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |