{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
rozwartość klucza | 12 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 140 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Numer producenta | 05020203001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
79,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
18,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie
18,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
34,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
długość klucza L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
rozwartość klucza | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |