{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
rozwartość klucza | 5,5 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 100 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Numer producenta | 05020190001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
313,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 029 sztuk w magazynie
163,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Délka klíče L | 100 | 100 |
Rozměr klíče | 5,5 | 5,5 |
Rozměry velikostí klíčů | metryczny | metrické |
Materiál | stal chromowo-molibdenowa | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Kluczy płaskie | Maticový klíč |