{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
rozwartość klucza | 6 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 105 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613800 6 | |
EAN / GTIN | 4013288218780 | |
Numer producenta | 05020198001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 6mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
61,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
15,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
16,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
27,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
powierzchnia | matowy chromowany | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
rozwartość klucza | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |