{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
rozwartość klucza | 18 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 200 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Numer producenta | 05020209001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 18mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
123,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
28,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
28,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
55,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
powierzchnia | matowy chromowany | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |