{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | L1630 | |
opis kształtu | stożkowy łagodny | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 33,3 mm | |
długość całkowita | 78 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Numer producenta | 540750 L1630 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym L1630
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
238,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
333,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
400,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny |
długość całkowita | 78 | 70 | 70 |
⌀ główki | 16 | 16 | 16 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | średnie | średnie |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 |
Seria | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
długość główki | 33,3 | 30 | 30 |