{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | HM TiAlN | |
powłoka | TiAlN | |
opis kształtu | stożkowy łagodny | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 30 mm | |
długość całkowita | 70 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Numer producenta | 540222 L1630 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Uni – średnie L1630
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
396,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
236,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
330,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny |
długość całkowita | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
⌀ główki | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiał ostrza | HM TiAlN | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | średnia | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
długość główki | 30 mm | 33,3 mm | 30 mm |