{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | HM TiAlN | |
powłoka | TiAlN | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 65 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540222 A1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586706 | |
Numer producenta | 540222 A1625 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Uni – średnie A1625
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
335,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
201,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
279,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) |
długość całkowita | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | średnia | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
Seria | GARANT Master Uni | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 25 mm | 25 mm | 25 mm |