{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | HM TiAlN | |
powłoka | TiAlN | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 47 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540222 D0807 | |
EAN / GTIN | 4062406586829 | |
Numer producenta | 540222 D0807 |