{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0807 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 6 mm | |
długość całkowita | 52 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197723567 | |
Numer producenta | 540750 D0807 |