{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | H1230 | |
opis kształtu | płomieniowy (H) | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 30 mm | |
długość całkowita | 75 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 H1230 | |
EAN / GTIN | 4045197967220 | |
Numer producenta | 540750 H1230 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym H1230
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
184,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
317,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
264,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 75 | 70 | 70 |
Materiał ostrza | HM | HM TiAlN | HM |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | średnie | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie nierównomierne |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 |
Seria | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
długość główki | 30 | 30 | 30 |