{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A1020 | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 9,5 mm | |
długość główki | 19 mm | |
długość całkowita | 64 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723383 | |
Numer producenta | 540750 A1020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym A1020
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
123,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
193,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
172,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) |
długość całkowita | 64 | 60 | 60 |
⌀ główki | 9,5 | 10 | 10 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | bardzo drobny | średnie |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z FINE | GARANT Master Uni |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 19 | 20 | 20 |