{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | C1625 | |
opis kształtu | walc. okr. | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 70 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723543 | |
Numer producenta | 540750 C1625 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: C1625
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
232,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
315,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
323,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
389,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie
319,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walc. okr. | walc. okr. | walc. okr. | walc. okr. | walc. okr. |
długość całkowita | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | średnie | średnie | bardzo zgrubna |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |