Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: C0820

Nr art.: 540750 C0820
Rabat
126,06 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z7
oznaczenie uzębienia Z7
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HM
Kształt C0820
opis kształtu walc. okr.
⌀ główki 8 mm
długość główki 19 mm
długość całkowita 63 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 540750 C0820
EAN / GTIN 4045197723512
Numer producenta 540750 C0820

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.
Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.