{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
szerokość korpusu | 63 mm | |
szerokość obudowy | 25 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462330 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029171 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miary zwijane, obudowa przeciwślizgowa, bardzo stabilne, długość taśmy: 3m
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie
21,76 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
110,54 PLN
(PLN 36,85 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie
72,57 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie
67,12 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
18,07 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |