{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
szerokość korpusu | 66 mm | |
szerokość obudowy | 27 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462012 3 | |
EAN / GTIN | 4045197358103 | |
Numer producenta | 462012 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Miary zwijane z magnesem 3 m
na zamówienie
w magazynie
322 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
472 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 16 | 16 |
długość linki | 3 | 3 |
wysokość obudowy | 59 | 59 |
norma | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 66 | 66 |
szerokość obudowy | 27 | 27 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |