Miary zwijane, długość linki: 3m

Nr art.: 462010 3
Rabat
17,96 PLN
Price per 1 Sztuka (PLN 4,38 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,73 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 163,42 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
długość linki 3 m
szerokość taśmy 16 mm
szerokość korpusu 66 mm
szerokość obudowy 27 mm
wysokość obudowy 59 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462010 3
EAN / GTIN 4045197207036
Numer producenta 462010 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Żółta obudowa z czarną powłoką gumową (z wyjątkiem wielk. 2)

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka