{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 8 m | |
szerokość taśmy | 25 mm | |
szerokość korpusu | 80 mm | |
szerokość obudowy | 35 mm | |
wysokość obudowy | 75 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462010 8 | |
EAN / GTIN | 4045197879660 | |
Numer producenta | 462010 8 |