Miary zwijane, długość taśmy: 10m

Nr art.: 462010 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 4,96 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

2 710 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
długość linki 10 m
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 90 mm
szerokość obudowy 45 mm
wysokość obudowy 90 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462010 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197879677
Kopiuj
Numer producenta 462010 10
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Żółta obudowa z czarną powłoką gumową (z wyjątkiem wielk. 2)

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka