{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 2 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 53 mm | |
szerokość obudowy | 21 mm | |
wysokość obudowy | 49 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462330 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029164 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Miary zwijane, obudowa przeciwślizgowa, bardzo stabilne 2 m
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 | 13 |
długość linki | 2 | 2 |
wysokość obudowy | 49 | 57 |
norma | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 53 | 65 |
szerokość obudowy | 21 | 22 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |