{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
Długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 62 mm | |
szerokość obudowy | 26 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 461900 3 | |
EAN / GTIN | 4045197949264 | |
Numer producenta | 461900 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Miara zwijana, długość: 3m
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 mm | 13 mm |
wysokość obudowy | 59 mm | 59 mm |
norma | EG II | EG II |
Długość linki | 3 m | 3 m |
szerokość korpusu | 62 mm | 62 mm |
szerokość obudowy | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |