{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 8×10; 8×20 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wyposażenie | z wyposażeniem | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
Liczba szuflad | 7 | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu |
689000 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406158927
Kopiuj |
|
Numer producenta |
689000 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |