{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
Długość linki | 2 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 62 mm | |
szerokość obudowy | 26 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 461900 2 | |
EAN / GTIN | 4045197949257 | |
Numer producenta | 461900 2 |