Miary zwijane z wziernikiem 3 m

Nr art.: 462210 3
(PLN 24,36 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 165,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
337 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
długość linki 3 m
szerokość taśmy 16 mm
szerokość korpusu 63 mm
szerokość obudowy 24 mm
wysokość obudowy 63 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462210 3
EAN / GTIN 4045197154118
Numer producenta 462210 3

Opis

Wykonanie:

  • odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
  • profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
  • profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
  • taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
  • podziałka mm / mm (góra / dół)
  • odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.