{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG I | |
Długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 62 mm | |
szerokość obudowy | 26 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462070 3 | |
EAN / GTIN | 4062406095611 | |
Numer producenta | 462070 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miara zwijana, długość taśmy: 3m
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie
21,83 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie
110,89 PLN
(PLN 36,96 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie
72,79 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
182 sztuk w magazynie
67,33 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
205 sztuk w magazynie
18,12 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm |
norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |