{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,08 mm | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 90 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Numer producenta | 415100 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową 300 mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
743,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 278,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
752,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 234,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
777,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
1 150,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | norma zakładowa |
długość szczęk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
podziałka | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowe |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |