{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,08 mm | |
wykonanie elementów skali | matowana | |
długość szczęk | 90 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415184 300 | |
EAN / GTIN | 4045197479822 | |
Numer producenta | 415184 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suwmiarki, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
757,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
747,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 285,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 241,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
782,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
1 156,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | norma zakładowa |
długość szczęk | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowe |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |