{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
granica błędu | 0,05 mm | |
długość szczęk | 90 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
masa | 0,44 kg | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu |
415196 300
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406584245
Kopiuj |
|
Numer producenta |
415196 300
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |