{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 800 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
granica błędu | 0,1 mm | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
masa | 2,1 kg | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415196 800 | |
EAN / GTIN | 4062406584269 | |
Numer producenta | 415196 800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Suwmiarka, zakres pomiarowy: 800mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 799,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 862,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 508,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
norma | norma zakładowa | ISO 13385 | Norma zakładowa |
długość szczęk | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
Technika pomiarowa | analogowe | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |