{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 800 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
granica błędu | 0,17 mm | |
długość szczęk | 300 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
masa | 3,5 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Numer producenta | 415188 800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki z bardzo długimi szczękami pomiarowymi 800 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 510,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 863,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 801,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
masa | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
zakres pomiarowy | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
norma | Norma zakładowa | ISO 13385 | norma zakładowa |
długość szczęk | 300 | 150 | 150 |
podziałka | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowe |