{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
granica błędu | 0,2 mm | |
wykonanie elementów skali | matowana | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
wykonanie szczęk pomiarowych | bardzo długie szczęki pomiarowe | |
długość szczęk | 300 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
masa | 3,9 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Numer producenta | 415188 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki z bardzo długimi szczękami pomiarowymi 1000 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 534,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 196,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 589,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 682,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 | 20 | 20 | 20 |
norma | Norma zakładowa | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma zakładowa |
długość szczęk | 300 | 200 | 150 | 200 |
podziałka | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowe |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |